Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rechteck-Abfallbehälter mit Abdeckhaube, ca. 40 L, feuerverzinkt sowie Haube und


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rechteck-Abfallbehälter mit Abdeckhaube, ca. 40 L, feuerverzinkt sowie Haube und
Rechteck-Abfallbehälter mit Abdeckhaube, ca. 40 L, feuerverzinkt sowie Haube und
Rechteck-Abfallbehälter mit Abdeckhaube, ca. 40 L, feuerverzinkt sowie Haube und
Rechteck-Abfallbehälter mit Abdeckhaube, ca. 40 L, feuerverzinkt sowie Haube und
Artikel-Nr.:
     369-E1989118
Hersteller:
     Renner
Herst.-Nr.:
     7083-40 PV-DB703
EAN/GTIN:
     4040136789475
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallsackhalter
∙ Stahlblech feuerverzinkt ∙ Eingrifföffnung zum besseren Handling ∙ Abgerundete Haube aus 3 mm Stahlblech ∙ Dreikantschloss geschützt im Ständer integriert ∙ Behälter zum Entleeren schwenk- und abnehmbar ∙ Mit gelochtem Boden für den Wasserablauf ∙ Behältervolumen 40 Literbr/∙ Behälter B x T x H 310 x 310 x 440 mm br/∙ Gesamtmaße B x T x H 370 x 320 x 1285 mm
Weitere Informationen:
Volumen:
40 l
Material:
Stahl
Anlieferung:
montiert
Ascher:
nein
Farbe:
DB703 eisenglimmer
Weitere Suchbegriffe: Abfallsackständer, Abfallsammelsystem, Abfallständer, Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, standard-mülleimer verzinkt, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen stahlblech, Abfalleimer, Abfallbehälter, Abfallbehälter für den Aussenbereich, Abfalleimer_für_den_Außenbereich, Mülleimer_für_den_Außenbereich, Abfallsammler, Mülleimer, Standabfallsammler_für_den_Außenbereich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 270,16*
€ 354,27*
Lager 369
Frei Haus
ab € 370,88*
€ 477,72*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 477,72*
€ 568,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 474,16*
€ 564,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 449,14*
€ 534,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,69*
€ 505,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 370,88*
€ 441,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.