Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalkasten, transparent, BxTxH 235x500x145 mm, VE 9 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Regalkasten, transparent, BxTxH 235x500x145 mm, VE 9 Stück
Regalkasten, transparent, BxTxH 235x500x145 mm, VE 9 Stück
Regalkasten, transparent, BxTxH 235x500x145 mm, VE 9 Stück
Regalkasten, transparent, BxTxH 235x500x145 mm, VE 9 Stück
Regalkasten, transparent, BxTxH 235x500x145 mm, VE 9 Stück
Regalkasten, transparent, BxTxH 235x500x145 mm, VE 9 Stück
Artikel-Nr.:
     369-E1985509
Hersteller:
     Lockweiler Plastic Werke
Herst.-Nr.:
     E1985509
EAN/GTIN:
     4009292806501
Suchbegriffe:
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten
∙ Formstabile Regalkästen aus wiederverwertbarem Polypropylen (transparent aus SAN) mit robuster Griffmulde und großzügigem Etikettenplatz ∙ Gewellter Boden, um auch kleinste Teile leicht zu entnehmen · Gegen die meisten Öle und Säuren resistent, temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C
Weitere Informationen:
Abmessung (B x T x H):
235 x 500 x 145mm
Material:
SAN
Höhe:
145 mm
Abmessung Breite:
235 mm
Abmessung Tiefe:
500 mm
Abmessung Höhe:
145 mm
Temperaturbereich:
-20 bis +80 °C
Abmessungen (B x T x H):
235 x 500 x 145 mm
Tiefe:
500 mm
Farbe:
transparent
VE:
9 Stück
Breite:
235 mm
VE/Stück:
9 Stück
Weitere Suchbegriffe: Regallagerkasten, lockweiler regalkasten transparent, lagerkasten kunststoff, lagerkasten transparent, Lagerboxen, Lagersysteme, Kunststoff-Behälter, Kunststoff-Kästen, Kunststoff-Kasten, Kleinteilekasten, Kleinteilekästen, Kleinteilelagerung, Regalkästen
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 115,89*
€ 140,96*
14 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 121,67*
€ 147,86*
Lager 369
pro Paket
Frei Haus
ab € 152,66*
€ 182,29*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 182,29*
€ 216,93
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 180,48*
€ 214,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 176,67*
€ 210,24
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 175,62*
€ 208,99
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 152,66*
€ 181,67
pro Paket
1 Paket enthält 9 Stück (ab € 16,96223* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lockweiler Plastic Werke
E829899
ab € 7,04*
Zubehör
Lockweiler Plastic Werke
E829898
ab € 8,94*
Zubehör
Lockweiler Plastic Werke
E829896
ab € 13,11*
Zubehör
Lockweiler Plastic Werke
19802000
ab € 1,435*
Zubehör
Lockweiler Plastic Werke
19801000
ab € 7,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.