Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal- und Streugutbehälter aus HDPE, Korpus grau, Deckel orange, abschließb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal- und Streugutbehälter aus HDPE, Korpus grau, Deckel orange, abschließb
Universal- und Streugutbehälter aus HDPE, Korpus grau, Deckel orange, abschließb
Universal- und Streugutbehälter aus HDPE, Korpus grau, Deckel orange, abschließb
Artikel-Nr.:
     369-E1980147
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     E1980147
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Streugut-Behälter
Streugutbehälter
Streumittel-Behälter
Streumittelbehälter
Ob Futtermittel, Werkzeuge, Streugut oder organische Abfälle: Diese Behälter sind in der Tat universell für eine Befüllung jeder Art geeignet.∙ Hergestellt aus UV-stabilisiertem HDPE ∙ Temperaturbeständig von -30 °C bis +70 °C ∙ Dicke Wandstärken für extreme Stabilität ∙ Standardmäßig mit Schließvorrichtung ausgestattet ∙ Stabile, rostfreie Scharniere ∙ Wahlweise Korpus grün oder grau ∙ Ohne Entnahmeöffnung ∙ Die Aufschrift "Streugut" ist auf Anfrage gegen Mehrpreis lieferbar
Weitere Informationen:
Aufnahmekapazität:
400 l
Abmessung (B x T x H):
945 x 725 x 930mm
Material:
HDPE
Volumen:
400 l
Anlieferung:
montiert
Behälterfarbe:
grau
Farben:
grau
Höhe:
930 mm
Abmessung Breite:
945 mm
Abmessung Tiefe:
725 mm
Abmessung Höhe:
930 mm
Deckelfarbe:
orange
Gewicht:
21,0 kg
Abmessungen (B x T x H):
945 x 725 x 930 mm
Tiefe:
725 mm
Breite:
945 mm
Inhalt:
400 l
Weitere Suchbegriffe: streugutbehälter 400 l grau, streugut behälter, streugut-behälter 400l, Streugutbox, Streusalzbox, Sandbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 327,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,92*
€ 466,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,72*
€ 460,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,76*
€ 440,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,40*
€ 425,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,64*
€ 389,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.