Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zweiteiliger Zurrgurt, Langhebel-Umkehrratsche + Rahmenhaken, 5000 daN Zugkr. i.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zweiteiliger Zurrgurt, Langhebel-Umkehrratsche + Rahmenhaken, 5000 daN Zugkr. i.
Zweiteiliger Zurrgurt, Langhebel-Umkehrratsche + Rahmenhaken, 5000 daN Zugkr. i.
Zweiteiliger Zurrgurt, Langhebel-Umkehrratsche + Rahmenhaken, 5000 daN Zugkr. i.
Zweiteiliger Zurrgurt, Langhebel-Umkehrratsche + Rahmenhaken, 5000 daN Zugkr. i.
Zweiteiliger Zurrgurt, Langhebel-Umkehrratsche + Rahmenhaken, 5000 daN Zugkr. i.
Zweiteiliger Zurrgurt, Langhebel-Umkehrratsche + Rahmenhaken, 5000 daN Zugkr. i.
Artikel-Nr.:
     369-E1980130
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     EN2500-2-400+4020-BA
EAN/GTIN:
     4031639196778
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
∙ Nach DIN EN12 195-2 · Mit Zugratsche - das Gurtband wird beim "nach unten ziehen" gespannt ∙ Extra langer Ratschenhebel (300 mm lang) mit 2 doppelten Zahnrädern auf beiden Seiten · Handhebelarretierung ∙ Polyurethan-imprägniertes Polyestergurtband, dadurch 10-fach höhere Scheuerfestigkeit ∙ Speziell verstrecktes Gurtband, dadurch geringere Dehnungbr/· Zulässige Zugkraft: im geraden Zug 2500 daN, in der Umreifung 5000 daN br/· Gurtfarbe rot
Weitere Informationen:
Ausführung Zurrgurt:
Zweiteilig
Länge:
4,0 m
Ausführung Ratsche:
Zugratsche
Gurtbreite:
50 mm
Ausführung Haken:
Rahmenhaken
VE:
2 Stück
Farbe:
rot
Zugkraft:
2500_5000 daN
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, rahmenhaken spanngurt, ratschenzurrgurt, ratschenzurrgurte 2-teilig, Ladungssicherung, Gurte
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 42,32*
€ 55,61*
15 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 49,21*
€ 64,11*
Lager 369
pro Stück
€ 5,00*
ab € 51,74*
€ 67,14*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,14*
€ 79,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,49*
€ 77,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,98*
€ 74,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,04*
€ 71,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,29*
€ 69,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,74*
€ 61,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Braun
89M-BASIC
ab € 31,08*
Zubehör
Braun
89-MRPLUS-BASIC
ab € 60,75*
Zubehör
Braun
89-MR-BASIC
ab € 48,03*
Zubehör
Braun
88-50-BASIC
ab € 93,15*
Zubehör
Braun
89-BASIC
ab € 21,44*
Zubehör
Braun
89-5-BASIC
ab € 33,49*
Zubehör
Braun
72514/30-BASIC
ab € 26,82*
Zubehör
Braun
72510-4/D
ab € 20,39*
Zubehör
Braun
72510-4/EU
ab € 20,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.