Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungsschild, Fluchtweg abwärts links, Kunststoff, 300x150 mm, DIN EN ISO 7010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungsschild, Fluchtweg abwärts links, Kunststoff, 300x150 mm, DIN EN ISO 7010
Rettungsschild, Fluchtweg abwärts links, Kunststoff, 300x150 mm, DIN EN ISO 7010
Rettungsschild, Fluchtweg abwärts links, Kunststoff, 300x150 mm, DIN EN ISO 7010
Artikel-Nr.:
     369-E1976805
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1573/71
EAN/GTIN:
     4250669466556
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Notausgang links mit Pfeil E001 Flu...
Rettungszeichen ASR A1.3:2013 E001 ...
Rettungszeichen EN ISO 7010 E001 No...
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Abmessung Höhe:
150 mm
Abmessung Breite:
300 mm
Ausführung Rettungswegschild:
Fluchtweg_abwaerts_links
Weitere Suchbegriffe: Rettungsweg links Treppe abwärts, Rettungsweg links abwärts, alle fluchtwegschilder kunststoff 300 x 150 mm, rettungsweg links treppe abwärts, rettungsweg links abwärts 300x150mm, Beschilderung, Schilder, Hinweisbeschilderung, Hinweisschilder, Rettungswegkennzeichnungen, Rettungswegschilder, Rettungsschilder, Notfallbeschilderung, Notfallschilder, Kennzeichnungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 2,26*
€ 4,41*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 3,78*
€ 5,87*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 11,58*
€ 16,87*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Widex Selection
1573/81
ab € 7,17*
Ähnlich
Widex Selection
1573/86
ab € 5,88*
Ähnlich
Widex Selection
1573/61
ab € 1,92*
Ähnlich
Widex Selection
1573/91
ab € 6,34*
Ähnlich
Widex Selection
1573/92
ab € 9,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.