Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umzugskartons, Innen-LxBxH 650x350x370 mm, Volumen 84 l, FEFCO 1000, VE 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Umzugskartons, Innen-LxBxH 650x350x370 mm, Volumen 84 l, FEFCO 1000, VE 10 Stück
Umzugskartons, Innen-LxBxH 650x350x370 mm, Volumen 84 l, FEFCO 1000, VE 10 Stück
Artikel-Nr.:
     369-E1906483
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     29598
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Transport-Box
Transportbox
Bücherkarton
Umzugskarton
∙ Durch den sicheren 3-fach Boden mit Steckverschluss besonders robust und stabil ∙ Optimal für den Umzug geeignet ∙ Mit Griffen zum "Einklappen", damit beim Tragen die Grifflöcher nicht sofort einreissen ∙ Deckelklappen ineinander steckbar, Beschriftungsfelder aufgedruckt ∙ FEFCO 1000 · VE 10 Stück∙ Volumen 84 Liter
Weitere Informationen:
Ausführung Karton:
2-wellig
Volumen:
74 l
Höhe:
370 mm
Traglast:
30 kg
Innenmaß Länge:
650 mm
Innenmaß Breite:
350 mm
Innenmaße L x B x H:
650 x 350 x 370 mm
VE:
10 Stück
Breite:
350 mm
VE/Stück:
10 Stück
Länge:
650 mm
Innenmaß Höhe:
370 mm
Weitere Suchbegriffe: Umzugskartons, Umzugskisten, Wellpapp Umzugskarton, Wellpappe Umzugskarton, umzugskarton 650 x 350 x 370 mm, transport box, umzugskarton bis 40 kg, Versandkartons, Kartons, Faltkartons, Verpackungsmaterial, Verpackungen, Kartonagen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2520
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,50*
€ 5,67*
9 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 56,27*
€ 71,54*
Lager 369
1
pro Paket
€ 5,00*
ab € 59,64*
€ 74,83*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 74,83*
€ 89,05
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 69,93*
€ 83,22
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 68,67*
€ 81,72
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 68,10*
€ 81,04
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 66,80*
€ 79,49
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 59,64*
€ 70,97
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 5,964* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Storopack
7792
ab € 0,56*
Zubehör
Storopack
5398
ab € 6,14*
Zubehör
Storopack
42932
ab € 19,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.