Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulikheber, Traglast 25 t, Hubbereich Hubklaue 58-291 mm, Hubbereich Kopfpla


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hydraulikheber, Traglast 25 t, Hubbereich Hubklaue 58-291 mm, Hubbereich Kopfpla
Hydraulikheber, Traglast 25 t, Hubbereich Hubklaue 58-291 mm, Hubbereich Kopfpla
Hydraulikheber, Traglast 25 t, Hubbereich Hubklaue 58-291 mm, Hubbereich Kopfpla
Hydraulikheber, Traglast 25 t, Hubbereich Hubklaue 58-291 mm, Hubbereich Kopfpla
Artikel-Nr.:
     369-E1894543
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     E1894543
EAN/GTIN:
     4260667991578
Suchbegriffe:
Hydraulikheber
Hydraulikstempel
Maschinenheber
hydraulikheber
∙ Besonders geeignet für Reparaturen, Wartungsarbeiten oder zum Einbau schwerer Maschinen ∙ Vertikal oder horizontal einsetzbar ∙ Gehäuse um 360° drehbar ∙ Absenkgeschwindigkeit feinfühlig regulierbar ∙ Gegen Überlast durch Überdruckventil geschützt ∙ Mit sehr geringer Ansetzhöhe ∙ Handhebel abnehmbar
Weitere Informationen:
Hubbereich Hebefuß:
58 - 291 mm
Hubbereich Hebekopf:
- mm
Anlieferung:
montiert
Bauhöhe:
505 mm
Traglast:
25000 kg
Hub:
233 mm
Gewicht:
105 kg
Farbe:
RAL 2002 blutorange
Weitere Suchbegriffe: Hydraulische Hebegeräte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.027,77*
€ 1.141,06*
Lager 369
Frei Haus
ab € 1.361,57*
€ 1.494,92*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.494,92*
€ 1.778,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.466,29*
€ 1.744,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.413,05*
€ 1.681,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.383,97*
€ 1.646,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.361,57*
€ 1.620,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.