Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beistelltisch, BxTxH 1200x600x400 mm, 4-Fuß-Gestell, Glasplatte klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beistelltisch, BxTxH 1200x600x400 mm, 4-Fuß-Gestell, Glasplatte klar
Beistelltisch, BxTxH 1200x600x400 mm, 4-Fuß-Gestell, Glasplatte klar
Beistelltisch, BxTxH 1200x600x400 mm, 4-Fuß-Gestell, Glasplatte klar
Beistelltisch, BxTxH 1200x600x400 mm, 4-Fuß-Gestell, Glasplatte klar
Artikel-Nr.:
     369-E1894535
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     E1894535
EAN/GTIN:
     4050558000874
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
Clubtisch
Couchtisch
· Glasplatte aus ESG-Sicherheitsglas· 4-Fuß-Gestell aus Edelstahl
Weitere Informationen:
Kabelwanne:
nein
Farbe Gestell:
Edelstahl
Plattenstärke:
8 mm
Abmessung (B x T x H):
1200 x 600 x 400mm
Anlieferung:
zerlegt
Tischplatte:
Rechteck
Ausführung Gestell:
4-Fuß
Höhe:
400 mm
Ausführung Tischplatte:
Rechteck
Material Tischplatte:
Glas
Kabelauslass:
nein
Gestellfarbe:
Edelstahl
Plattenfarbe:
Glas, klar
Abmessungen (B x T x H):
1200 x 600 x 400 mm
Tiefe:
600 mm
Breite:
1200 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 254,88*
€ 309,61*
Lager 369
Frei Haus
ab € 329,91*
€ 390,17*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,17*
€ 464,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,26*
€ 459,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,12*
€ 451,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,85*
€ 440,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,91*
€ 392,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.