| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E1893736 Herst.-Nr.: E1893736 EAN/GTIN: 4250669461520 |
| |
|
| | |
| · Belastungsschilder aus Alu ∙ Gemäß den Richtlinien der europäischen NORM DIN EN 15635 ∙ Komplette Übersicht über alle Regaldetails auf einen BlickDIN EN 15635 - Diese Norm beinhaltet eine vorgeschriebene jährliche Prüfung des LagerbetreibersDie Anweisungen über die zulässige Belastung sind an markanter Stelle auf oder nebender Lagereinrichtung anzuzeigen Weitere Informationen: | | Abmessung (B x H): | 297 x 210mm | Material: | Aluminium | Ausführung Warnschild: | Belastungswarnhinweis für Fachbodenregal | Abmessungen (B x H): | 297 x 210 mm | Höhe: | 210 mm | Breite: | 297 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschilderung, Schilder, Hinweisbeschilderung, Hinweisschilder, Warnkennzeichnungen, Warnschilder, Kennzeichnungen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 6,94* | € 10,41* | | | | Lager 369 | | | | | | € 5,00* | ab € 9,47* | € 13,88* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 16,13* | € 22,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|