Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen, 3 öldicht verschweißte Wannen, Ladefläche LxB 845x495 mm, Außenmaße


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischwagen, 3 öldicht verschweißte Wannen, Ladefläche LxB 845x495 mm, Außenmaße
Tischwagen, 3 öldicht verschweißte Wannen, Ladefläche LxB 845x495 mm, Außenmaße
Tischwagen, 3 öldicht verschweißte Wannen, Ladefläche LxB 845x495 mm, Außenmaße
Tischwagen, 3 öldicht verschweißte Wannen, Ladefläche LxB 845x495 mm, Außenmaße
Tischwagen, 3 öldicht verschweißte Wannen, Ladefläche LxB 845x495 mm, Außenmaße
Tischwagen, 3 öldicht verschweißte Wannen, Ladefläche LxB 845x495 mm, Außenmaße
Artikel-Nr.:
     369-E1670719
Hersteller:
     Variofit
Herst.-Nr.:
     E1670719
EAN/GTIN:
     4035694008960
Suchbegriffe:
Aktenordnerwagen
Aktenwagen
Bürowagen
Ordnerwagen
· Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl · RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet · Schlag- und kratzfest2 Lenk- und 2 Bockrollen · Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit zentraler Fußbremse EasySTOP und Fußschutz · Thermoplastische Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos" · Naben mit Präzisions-Rillenkugellager und Fadenschutz · Hochstehender Schiebebügel · Wannen mit 40 mm hohem Rand
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
160 mm
Farbe Gestell:
RAL 5010 enzianblau
Anlieferung:
zerlegt
Anzahl Etagen:
3 Stück
Material Ladefläche:
Stahlblech
Höhe:
1025 mm
Traglast:
400 kg
Gestellfarbe:
RAL 5010 enzianblau
Gewicht:
45,0 kg
Außenmaße L x B x H:
1015 x 500 x 1025 mm
Bereifung:
Thermoplastisches Vollgummi, spurlos
Ladefläche L x B:
845 x 495 mm
Außenmaß Länge:
1015 mm
Breite:
500 mm
Außenmaß Höhe:
1025 mm
Außenmaß Breite:
500 mm
Farbe Ladefläche:
-
Länge:
1015 mm
Raddurchmesser:
160 mm
Material Gestell:
-
Ladefläche Länge:
845 mm
Ladefläche Breite:
495 mm
Weitere Suchbegriffe: Etagenwagen, Leiterwagen, Tischwagen, tischwagen cordes ral 5010, etagenwagen, cordes etagenwagen, Magazin-Wagen, Magazinwagen, Transportwagen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 256,36*
€ 305,55*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 255,06*
€ 305,58*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 260,18*
€ 309,82*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 247,46*
€ 313,17*
Lager 369
Frei Haus
ab € 320,75*
€ 376,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,58*
€ 448,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,59*
€ 442,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,35*
€ 416,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,94*
€ 402,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,75*
€ 381,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
RSA-150.014
ab € 30,59*
Zubehör
Cordes
RSA-200.003
ab € 58,73*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 84,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.