Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Apparate-Lenkrolle m. Festst., thermopl. Gummi grau, Durchm. 50 mm, Tr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl-Apparate-Lenkrolle m. Festst., thermopl. Gummi grau, Durchm. 50 mm, Tr
Edelstahl-Apparate-Lenkrolle m. Festst., thermopl. Gummi grau, Durchm. 50 mm, Tr
Artikel-Nr.:
     369-E1617953
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     E1617953
EAN/GTIN:
     4021885108427
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle mit feststeller 50 mm bs ...
apparaterolle
· Gabel aus Edelstahl · Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf· Lauffläche aus thermoplastischem Gummi, grau · Spurlos· Radkörper aus Kunststoff· Gleitlager
Weitere Informationen:
Plattengröße:
60x60 mm
Rad-Ø:
50 mm
Material Felge:
Kunststoff
Bauhöhe:
70 mm
Schraublochentfernung:
45x45 mm
Rollentyp:
Lenkrolle mit Feststeller
Schraubloch-Ø:
6,5 mm
Material Lauffläche:
Thermoplastischer Gummi (TPE)
Traglast:
40 kg
Befestigungsart:
Schraubplatte
Material Gehäuse:
Edelstahl
Radbreite:
18 mm
Raddurchmesser:
50 mm
Farbe Lauffläche:
grau
Radlager:
Gleitlager
Weitere Suchbegriffe: apparaterollen 50mm, Apparaterollen, Ersatzrollen, Rollen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 11,57*
€ 16,02*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 15,63*
€ 21,24*
7 Tage
18
Frei Haus
ab € 30,33*
€ 40,75*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.