Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHWEIßKRAFT MIG/MAG-Schweißgerät PRO-MAG 200-2 AM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHWEIßKRAFT MIG/MAG-Schweißgerät PRO-MAG 200-2 AM
SCHWEIßKRAFT MIG/MAG-Schweißgerät PRO-MAG 200-2 AM
Artikel-Nr.:
     369-E1335858
Hersteller:
     Schweißkraft
Herst.-Nr.:
     1080120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MAG-Schweißgerät
MIG-Schweißgerät
MIG/MAG-Schweißgerät
Elektroden Schweißgeräte
MIG/MAG-Schutzgas-Schweißanlage PRO-MAG
Ausführung: Gasgekühlte Schutzgas-Schweißanlage mit 2-Rollen-Draht-Vorschubsystem und integrierter 2/4-Takt-Punkt/Intervall-Steuerung ∙ HD-Drossel-System für optimale, spritzerarme Schweißergebnisse bei Stahl, Edelstahl und Aluminium ∙ Vorschubautomatik damit ständiges Nachstellen entfällt ∙ Einschleich- und Zündautomatik sichert das Zünden des Lichtbogens ∙ Freibrennautomatik ∙ Gasnachstromzeit ∙ Schutzart IP 21
Lieferumfang: Netzleitung mit Stecker 5 m
Weitere Informationen:
Netzspannung:
400 V
Typ:
PRO-MAG 200-2 AM
Gewicht:
52.0 kg
Sicherung, träge:
16 A
Schweißstrom:
25-200 A
Schweißstrom bei 100 % ED:
100 A
Einschaltdauer bei max. Strom (25°/40°):
30 %
Ausführung:
MIG-Löten u. MIG/MAG-Schweissen
Draht-Ø Stahl/Aluminium max.:
0,6-1,0/1,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Elektroden-Schweißgerät, Elektrodenschweissgerät, Elektrodenschweißgeräte, Elektroschweißgerät, Inverter Schweissgeraet, Inverterschweißgerät, Schweißinverter, elektroden-schweißgerät 400v, elektroden-schweißgeräte, schweißinverter schweißkraft, MIG/MAG Schutzgas-Schweißgerät, MIG/MAG Schutzgas-Schweißgeräte, Schutzgas-Schweißgerät MIG/MAG, Schutzgas-Schweißgeräte_MIG/MAG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.241,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.309,95*
€ 1.558,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.301,87*
€ 1.549,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.272,80*
€ 1.514,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.254,74*
€ 1.493,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.241,40*
€ 1.477,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.