Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenfahrgestell, niedrigeAusführung (350 mm hoch), Ladefläche LxB 800x600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Palettenfahrgestell, niedrigeAusführung (350 mm hoch), Ladefläche LxB 800x600 mm
Palettenfahrgestell, niedrigeAusführung (350 mm hoch), Ladefläche LxB 800x600 mm
Palettenfahrgestell, niedrigeAusführung (350 mm hoch), Ladefläche LxB 800x600 mm
Palettenfahrgestell, niedrigeAusführung (350 mm hoch), Ladefläche LxB 800x600 mm
Palettenfahrgestell, niedrigeAusführung (350 mm hoch), Ladefläche LxB 800x600 mm
Palettenfahrgestell, niedrigeAusführung (350 mm hoch), Ladefläche LxB 800x600 mm
Artikel-Nr.:
     369-E1320919
Hersteller:
     Variofit
Herst.-Nr.:
     E1320919
EAN/GTIN:
     4035694008823
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Palettenfahrgestell
· Für Euro-Paletten und Gitterboxen geeignet · Stabile Winkelstahl-Konstruktion · Mit 4 Fangecken und Befestigungsösen · RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet · Schlag- und kratzfest ∙ 2 Lenk- und 2 Bockrollen · Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit zentraler Fußbremse EasySTOP und Fußschutz · Thermoplastische Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos" · Naben mit Präzisions-Rillenkugellager und Fadenschutz
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
200 mm
Anlieferung:
montiert
Höhe:
350 mm
Traglast:
500 kg
Gewicht:
25,0 kg
Ladehöhe:
280 mm
Außenmaße L x B x H:
870 x 670 x 350 mm
Bereifung:
Thermoplastisches Vollgummi, spurlos
Ladefläche L x B:
800 x 600 mm
Farbe:
RAL 5010 enzianblau
Außenmaß Länge:
870 mm
Breite:
670 mm
Außenmaß Höhe:
350 mm
Außenmaß Breite:
670 mm
Länge:
870 mm
Raddurchmesser:
200 mm
Ladefläche Länge:
800 mm
Ladefläche Breite:
600 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 154,34*
€ 189,12*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 158,18*
€ 193,14*
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 159,57*
€ 195,72*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 166,78*
€ 206,49*
Lager 369
Frei Haus
ab € 192,82*
€ 234,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,05*
€ 278,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,13*
€ 277,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,68*
€ 260,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,22*
€ 256,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,82*
€ 229,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
ZSW-870.002
ab € 33,91*
Zubehör
Cordes
ZSW-870.003
ab € 80,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.