Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlflaschenkarre, für 1 Propangasflasche 11 kg, BxTxH 570x530x1250 mm, Traglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlflaschenkarre, für 1 Propangasflasche 11 kg, BxTxH 570x530x1250 mm, Traglas
Stahlflaschenkarre, für 1 Propangasflasche 11 kg, BxTxH 570x530x1250 mm, Traglas
Stahlflaschenkarre, für 1 Propangasflasche 11 kg, BxTxH 570x530x1250 mm, Traglas
Stahlflaschenkarre, für 1 Propangasflasche 11 kg, BxTxH 570x530x1250 mm, Traglas
Artikel-Nr.:
     369-E1320749
Hersteller:
     Variofit
Herst.-Nr.:
     E1320749
EAN/GTIN:
     4035694006201
Suchbegriffe:
Flaschenkarre
Flaschenwagen
Gasflaschenwagen
Propangasflaschenwagen
· Stabile Schweißkonstruktion · RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet · Schlag- und kratzfest · Flaschenhalterung mit Kettensicherung · Naben mit Kugellager· Für 1 Propangasflasche 11 kg mit Ø 320 mm
Weitere Informationen:
Abmessung (B x H):
570 x 1250mm
Rad-Ø:
260 mm
Anlieferung:
montiert
Abmessungen (B x H):
570 x 1250 mm
Höhe:
1250 mm
Traglast:
100 kg
für Flascheninhalt:
11 l
Abmessung Breite:
570 mm
Abmessung Höhe:
1250 mm
Gewicht:
12,0 kg
Bereifung:
Vollgummi
Farbe:
RAL 5010 enzianblau
Breite:
570 mm
Raddurchmesser:
250 mm
Kapazität Flaschen:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: Stahlflaschen-Transportkarre, Stahlflaschenkarre, Stahlflaschenwagen, stahlflaschenkarren cordes, flaschenkarre, Stahlflaschenkarren, Flaschenkarren, Karren, Transportkarren
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,13*
€ 140,37*
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 117,25*
€ 140,60*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 125,95*
€ 151,81*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 128,75*
€ 153,46*
Lager 369
Frei Haus
ab € 161,43*
€ 188,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,98*
€ 224,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,52*
€ 221,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,44*
€ 212,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,13*
€ 207,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,43*
€ 192,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.