Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alukarre, Schaufel-BxT 320x250mm, BxTxH 570x543x1305 mm, Traglast 250 kg, Luftbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alukarre, Schaufel-BxT 320x250mm, BxTxH 570x543x1305 mm, Traglast 250 kg, Luftbe
Alukarre, Schaufel-BxT 320x250mm, BxTxH 570x543x1305 mm, Traglast 250 kg, Luftbe
Alukarre, Schaufel-BxT 320x250mm, BxTxH 570x543x1305 mm, Traglast 250 kg, Luftbe
Alukarre, Schaufel-BxT 320x250mm, BxTxH 570x543x1305 mm, Traglast 250 kg, Luftbe
Alukarre, Schaufel-BxT 320x250mm, BxTxH 570x543x1305 mm, Traglast 250 kg, Luftbe
Alukarre, Schaufel-BxT 320x250mm, BxTxH 570x543x1305 mm, Traglast 250 kg, Luftbe
Artikel-Nr.:
     369-E1320694
Hersteller:
     Variofit
Herst.-Nr.:
     E1320694
EAN/GTIN:
     4035694001961
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Gleitkufenkarre
Kufenkarre
· Stabile Schweißkonstruktion aus Aluminiumrohr · Mit Aluminiumschaufel · Rostfrei · Sehr leicht und handlich · Sicherheitsgriffe · Mit Luft-Bereifung 260 x 85 mm auf Stahlfelge mit Präzisions-Kugellager und Kunststoffkappe· Mit auswechselbaren Kunststoffgleitkufen
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
260 mm
Material:
Aluminium
Anlieferung:
montiert
Höhe:
1300 mm
Schaufel B x T:
320 x 250 mm
Traglast:
200 kg
Gleitkufen:
ja
Treppengängig:
nein
Gewicht:
12,5 kg
Bereifung:
Luft
Tiefe:
250 mm
Schaufel Breite:
320 mm
Schaufel Tiefe:
250 mm
Elektrisch:
nein
Farbe:
Aluminium
Breite:
320 mm
Raddurchmesser:
260 mm
Gesamtbreite:
615 mm
Weitere Suchbegriffe: Bereifung für Kufenkarre, Kufenkarrenbereifung, Kistenkarre, Sackkarre, Stahlrohrkarre, Stapelkarre, cordes sackkarre, bereifung für kufenkarre, Karren, Sackkarren, Stapelkarren, Transportkarren, Paketkarren
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 157,37*
€ 190,20*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 158,05*
€ 190,43*
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 159,95*
€ 193,03*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 168,48*
€ 202,51*
Lager 369
Frei Haus
ab € 211,20*
€ 252,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,11*
€ 300,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,72*
€ 294,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,92*
€ 275,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,85*
€ 267,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,20*
€ 251,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
kap-710.010
ab € 27,40*
Zubehör
Cordes
kca-000.159
ab € 24,41*
Zubehör
Cordes
RSA-260.005
ab € 30,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.