Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alukarre, Schaufel-BxT 320x250mm, BxTxH 570x536x1305 mm, Traglast 200 kg, Luftbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alukarre, Schaufel-BxT 320x250mm, BxTxH 570x536x1305 mm, Traglast 200 kg, Luftbe
Alukarre, Schaufel-BxT 320x250mm, BxTxH 570x536x1305 mm, Traglast 200 kg, Luftbe
Alukarre, Schaufel-BxT 320x250mm, BxTxH 570x536x1305 mm, Traglast 200 kg, Luftbe
Alukarre, Schaufel-BxT 320x250mm, BxTxH 570x536x1305 mm, Traglast 200 kg, Luftbe
Alukarre, Schaufel-BxT 320x250mm, BxTxH 570x536x1305 mm, Traglast 200 kg, Luftbe
Alukarre, Schaufel-BxT 320x250mm, BxTxH 570x536x1305 mm, Traglast 200 kg, Luftbe
Artikel-Nr.:
     369-E1320692
Hersteller:
     Variofit
Herst.-Nr.:
     E1320692
EAN/GTIN:
     4035694001954
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Kistenkarre
Sackkarre
· Stabile Schweißkonstruktion aus Aluminiumrohr · Mit Aluminiumschaufel · Rostfrei · Sehr leicht und handlich · Sicherheitsgriffe · Mit Luft-Bereifung 260 x 85 mm auf Stahlfelge mit Präzisions-Kugellager und Kunststoffkappe
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
260 mm
Material:
Aluminium
Anlieferung:
montiert
Höhe:
1305 mm
Schaufel B x T:
320 x 250 mm
Traglast:
200 kg
Gleitkufen:
nein
Treppengängig:
nein
Gewicht:
11,0 kg
Bereifung:
Luft
Tiefe:
250 mm
Schaufel Breite:
320 mm
Schaufel Tiefe:
250 mm
Elektrisch:
nein
Farbe:
Aluminium
Breite:
320 mm
Raddurchmesser:
260 mm
Gesamtbreite:
570 mm
Weitere Suchbegriffe: Stahlrohrkarre, Stapelkarre, cordes sackkarre, kistenkarre, Karren, Sackkarren, Stapelkarren, Transportkarren, Paketkarren
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 134,58*
€ 163,05*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 136,43*
€ 165,38*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 139,17*
€ 167,36*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 139,87*
€ 168,24*
Lager 369
Frei Haus
ab € 187,45*
€ 219,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,17*
€ 260,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,51*
€ 258,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,74*
€ 246,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,17*
€ 238,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,45*
€ 223,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
kca-000.159
ab € 24,41*
Zubehör
Cordes
RSA-260.005
ab € 30,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.