Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 988, Passscheibe, 95x115x0,25 mm, ST, blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 988, Passscheibe, 95x115x0,25 mm, ST, blank
DIN 988, Passscheibe, 95x115x0,25 mm, ST, blank
DIN 988, Passscheibe, 95x115x0,25 mm, ST, blank
Artikel-Nr.:
     369-D988PAAAA095115025
Hersteller:
     Keller & Kalmbach
Herst.-Nr.:
     D988PAAAA095115025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 988
Passscheibe DIN 988
Stützscheibe DIN 988
Paßscheibe
Weitere Informationen:
Normnummer:
988
Norm:
DIN 988
Außendurchmesser:
115 mm
Stärke:
0.25 mm
Material:
Stahl
Beschichtung:
blk
Güte:
ST
Innendurchmesser:
95 mm
Weitere Suchbegriffe: Stützscheibe, din 988 st, din 988, paßscheiben din 988 blank, 100988, 520988
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,78*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,27512* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 87,75*
€ 104,4225
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 86,40*
€ 102,816
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 83,08*
€ 98,8652
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 81,65*
€ 97,1635
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 68,78*
€ 81,8482
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.