Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 985, Sechskant-Sicherungsmutter, M 20, A4-80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 985, Sechskant-Sicherungsmutter, M 20, A4-80
DIN 985, Sechskant-Sicherungsmutter, M 20, A4-80
DIN 985, Sechskant-Sicherungsmutter, M 20, A4-80
Artikel-Nr.:
     369-D985BSAA20
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     D985BSAA20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
Mit Klemmteil aus Polyamid, niedrige Form.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 10511. Geänderte SW und Höhe bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.Vorteile: klemmende Wirkung des Polyamid-Einsatzes ermöglicht verlässliche Sicherung
Weitere Informationen:
Normnummer:
985
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 985
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
20 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A4-80
Größe Kraftangriff:
SW 30
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,5412*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 8,8312*
€ 10,50913
pro Stück
ab 200 Stück
€ 8,6812*
€ 10,33063
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,1812*
€ 9,73563
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 7,9012*
€ 9,40243
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 7,5412*
€ 8,97403
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.