Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 985, Sechskant-Sicherungsmutter m. braunem Ring, M 3, A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 985, Sechskant-Sicherungsmutter m. braunem Ring, M 3, A2
DIN 985, Sechskant-Sicherungsmutter m. braunem Ring, M 3, A2
DIN 985, Sechskant-Sicherungsmutter m. braunem Ring, M 3, A2
Artikel-Nr.:
     369-D985BRBGAA3
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     D985BRBGAA3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
Mit Klemmteil aus Polyamid- braunem Ring, niedrige Form.
Weitere Informationen:
Normnummer:
985
Norm:
DIN 985
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Geometrische Abweichung:
brauner Ring
Durchmesser:
3 mm
Material:
Edelstahl
Güte:
A2
Beschichtung:
blk
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Größe Kraftangriff:
SW 5,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,9582*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 4,9882*
€ 5,93596
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 4,9782*
€ 5,92406
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 4,9582*
€ 5,90026
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.