Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 985, Sechskant-Sicherungsmutter m. braunem Ring, M 10, A2-70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 985, Sechskant-Sicherungsmutter m. braunem Ring, M 10, A2-70
DIN 985, Sechskant-Sicherungsmutter m. braunem Ring, M 10, A2-70
DIN 985, Sechskant-Sicherungsmutter m. braunem Ring, M 10, A2-70
Artikel-Nr.:
     369-D985BRBGAA10
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     D985BRBGAA10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
Mit Klemmteil aus Polyamid- braunem Ring, niedrige Form.
Weitere Informationen:
Normnummer:
985
Norm:
DIN 985
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Geometrische Abweichung:
brauner Ring
Durchmesser:
10 mm
Material:
Edelstahl
Güte:
A2-70
Beschichtung:
blk
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Größe Kraftangriff:
SW 17
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4165*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,5065*
€ 0,60274
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4965*
€ 0,59084
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,4565*
€ 0,54324
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,4365*
€ 0,51944
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,4165*
€ 0,49564
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.