Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 985, Sechskant-Sicherungsmutter, M 10, A2, OKS 570


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 985, Sechskant-Sicherungsmutter, M 10, A2, OKS 570
DIN 985, Sechskant-Sicherungsmutter, M 10, A2, OKS 570
Artikel-Nr.:
     369-D985BGAACT10
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     D985BGAACT10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
Mit Klemmteil z.B. Polyamid- n. Wahl des Herstellers, niedrige FormHinweise: Die DIN 985 wurde umgestellt auf die ISO 10511. Die DIN 985 wurde zurückgezogen. Geänderte Schlüsselweite und Höhe bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.Vorteile: - klemmende Wirkung des Polyamid-Einsatzes ermöglicht verlässliche Sicherung
Weitere Informationen:
Normnummer:
985
Norm:
DIN 985
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
10 mm
Material:
Edelstahl
Güte:
A2
Beschichtung:
blk
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Zusatzbeschichtung:
OKS 570
Größe Kraftangriff:
SW 17
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0837*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1142*
€ 0,1359
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1137*
€ 0,1353
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1083*
€ 0,12888
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1035*
€ 0,12317
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1011*
€ 0,12031
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0837*
€ 0,0996
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.