Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 985, Sechskant-Sicherungsmutter, M 6, A2, Gleitmo 625


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 985, Sechskant-Sicherungsmutter, M 6, A2, Gleitmo 625
DIN 985, Sechskant-Sicherungsmutter, M 6, A2, Gleitmo 625
DIN 985, Sechskant-Sicherungsmutter, M 6, A2, Gleitmo 625
Artikel-Nr.:
     369-D985BGAABX6
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     D985BGAABX6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
Mit Klemmteil z.B. Polyamid- n. Wahl des Herstellers, niedrige FormHinweise: Die DIN 985 wurde umgestellt auf die ISO 10511. Die DIN 985 wurde zurückgezogen. Geänderte Schlüsselweite und Höhe bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.Vorteile: - klemmende Wirkung des Polyamid-Einsatzes ermöglicht verlässliche Sicherung
Weitere Informationen:
Normnummer:
985
Norm:
DIN 985
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
6 mm
Material:
Edelstahl
Güte:
A2
Beschichtung:
blk
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Zusatzbeschichtung:
Gleitmo 625
Größe Kraftangriff:
SW 10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0406*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0559*
€ 0,06652
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0543*
€ 0,06462
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0518*
€ 0,06164
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0502*
€ 0,05974
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0489*
€ 0,05819
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0406*
€ 0,04831
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.