Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 985, Sechskant-Sicherungsmutter, M 10, A2, Gleitmo 625


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 985, Sechskant-Sicherungsmutter, M 10, A2, Gleitmo 625
DIN 985, Sechskant-Sicherungsmutter, M 10, A2, Gleitmo 625
Artikel-Nr.:
     369-D985BGAABX10
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     D985BGAABX10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
Mit Klemmteil aus Polyamid, niedrige Form.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 10511. Geänderte SW und Höhe bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.Vorteile: - klemmende Wirkung des Polyamid-Einsatzes ermöglicht verlässliche Sicherung
Weitere Informationen:
Normnummer:
985
Norm:
DIN 985
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
10 mm
Material:
Edelstahl
Güte:
A2
Beschichtung:
blk
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Zusatzbeschichtung:
Gleitmo 625
Größe Kraftangriff:
SW 17
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1802*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,2302*
€ 0,27394
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2202*
€ 0,26204
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2102*
€ 0,25014
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1802*
€ 0,21444
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.