Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 4x50, 10.9, verzinkt, dickschickt, 12 µm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 4x50, 10.9, verzinkt, dickschickt, 12 µm
ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 4x50, 10.9, verzinkt, dickschickt, 12 µm
ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 4x50, 10.9, verzinkt, dickschickt, 12 µm
Artikel-Nr.:
     369-D912AJAV450
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     D912AJAV450
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ISO 4762
DIN 912
ISO4762
DIN912
DIN 912 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 4762.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4762. Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.comFußnote: Je nach Durchmesser im unteren Längenbereich Gewindelänge bis annähernd Kopf.
Weitere Informationen:
Normnummer:
4762
Norm:
ISO 4762
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
4 mm
Material:
Stahl
Länge:
50 mm
Güte:
10.9
Beschichtung:
Zn12/Cn/T0
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Größe Kraftangriff:
ISK 3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0623*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0886*
€ 0,10543
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0869*
€ 0,10341
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0828*
€ 0,09853
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0787*
€ 0,09365
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0765*
€ 0,09104
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0623*
€ 0,07414
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.