Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 908, Verschlussschraube mit metr. Feingewinde, M 36x1,5, ST, Geomet 500 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 908, Verschlussschraube mit metr. Feingewinde, M 36x1,5, ST, Geomet 500 A
DIN 908, Verschlussschraube mit metr. Feingewinde, M 36x1,5, ST, Geomet 500 A
Artikel-Nr.:
     369-D908AAHC03615
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     D908AAHC03615
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 908 M
Verschlussschrauben DIN 908 M
Edelstahlschraube DIN 908 M
din 908 m36x1,5
Mit metrischem Feingewinde und Bund
Weitere Informationen:
Normnummer:
908
Norm:
DIN 908
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
36 mm
Material:
Stahl
Güte:
ST
Beschichtung:
Geomet 500 A
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Gewindesteigung:
1.5 mm
Größe Kraftangriff:
ISK 19
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,8198*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,7898*
€ 4,50986
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,7398*
€ 4,45036
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,5798*
€ 4,25996
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,4498*
€ 4,10526
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,3798*
€ 4,02196
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,8198*
€ 3,35556
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.