Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 15482 / DIN 7504 O, ähnl. Senk - Bohrschraube, ST 5,5x100, A2, TX 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 15482 / DIN 7504 O, ähnl. Senk - Bohrschraube, ST 5,5x100, A2, TX 25
ISO 15482 / DIN 7504 O, ähnl. Senk - Bohrschraube, ST 5,5x100, A2, TX 25
ISO 15482 / DIN 7504 O, ähnl. Senk - Bohrschraube, ST 5,5x100, A2, TX 25
Artikel-Nr.:
     369-D7504OBGAA055100T
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     D7504OBGAA055100T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 7504 O
Bohrschraube DIN EN ISO 15482
Bohrschraube ISO 15482
DIN EN ISO 15482
Form O mit Senkkopf nach DIN 7050.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entpricht ISO 15482 (DRM 3,9 mm nicht in ISO enthalten).
Weitere Informationen:
Normnummer:
15482
Gewindetyp:
Blechgewinde
Norm:
ISO 15482
Kraftangriff Typ:
Innensechsrund
Länge:
100 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
5.5 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Größe Kraftangriff:
TX 25
Weitere Suchbegriffe: ISO 15482, bohrschraube din en iso 15482 a2, bohrschraube din en iso 15482, bohrschraube iso 15482 v2a, DIN7504, DIN 7050, DIN7050, ISO15428, 2075048, 5275048, 20750488, 52750488, 52750489
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7407*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,9307*
€ 1,10753
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,9207*
€ 1,09563
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,8907*
€ 1,05993
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,8507*
€ 1,01233
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,7407*
€ 0,88143
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.