Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 471, Sicherungsring Form A, 85x3 mm, FST, Geomet 321 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 471, Sicherungsring Form A, 85x3 mm, FST, Geomet 321 A
DIN 471, Sicherungsring Form A, 85x3 mm, FST, Geomet 321 A
Artikel-Nr.:
     369-D471AAVGY853
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     D471AAVGY853
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring
Haltering, für Wellen.
Weitere Informationen:
Normnummer:
471
Norm:
DIN 471 A
Form:
A
Material:
Federstahl
Güte:
FST
Beschichtung:
Geomet 321 A
Stärke:
3 mm
Innendurchmesser:
85 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8103*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,0903*
€ 1,29746
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0703*
€ 1,27366
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,0203*
€ 1,21416
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,0003*
€ 1,19036
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,9503*
€ 1,13086
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,8103*
€ 0,96426
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.