Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochfester Schäkel, geschweifte Form mit Augenbolzen, 1 1/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochfester Schäkel, geschweifte Form mit Augenbolzen, 1 1/8"
Hochfester Schäkel, geschweifte Form mit Augenbolzen, 1 1/8"
Hochfester Schäkel, geschweifte Form mit Augenbolzen, 1 1/8"
Hochfester Schäkel, geschweifte Form mit Augenbolzen, 1 1/8"
Artikel-Nr.:
     369-74458
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     74458
EAN/GTIN:
     4251063402959
Suchbegriffe:
Bogenschäkel
Schäkel
schäkel
Eigenschaften: 6-fache Sicherheit, Bügel feuerverzinkt, Bolzen lackiert.
Weitere Informationen:
Bolzendurchmesser:
32 mm
Tragfähigkeit kg:
9500 kg
Bolzentyp:
Augenbolzen
Größe:
1 1/8"
Äußere Bügelbreite b2:
104 mm
Durchmesser d1:
29 mm
Bügel Lichte Weite b3/d2:
67 mm
Bügelöffnung b1:
46 mm
Schäkelform:
geschweift
Aufhängepunkte Abstand h1:
109 mm
Auge Durchmesser d2/d3:
69 mm
Weitere Suchbegriffe: Schekel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 369
1
€ 5,00*
ab € 18,5159*
€ 25,4959*
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 37,12*
€ 44,83*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,4959*
€ 30,34012
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,2959*
€ 30,10212
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,9759*
€ 28,53132
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,0959*
€ 27,48412
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,4559*
€ 26,72252
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,5159*
€ 22,03392
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.