| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-104455839 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 14091182 EAN/GTIN: 4251063402959 |
| |
|
| | |
| Schäkel Hochfest geschweift mit Augenbolzen NG 1 1/8'' feuerverzinkt
Prägung: Abmessung / WK / WLL / CE / Charge
Hinweis: Auf Wunsch mit Abnahmeprüfzeugnis EN 10204, 3.1 (kostenpflichtig)
Hinweis: WLL steht für Working Load Limit. WLL entspricht der maximalen Tragfähigkeit eines Produktes.
Weitere Informationen: | | Material: | Stahl | Oberfläche: | feuerverzinkt | Form: | geschweift | Bolzen ø: | 33 mm | Nenngröße: | 1 1/8 " | b3: | 70 mm | h1: | 103 mm | b1: | 46 mm | b2: | 104 mm | d1: | 29 mm | WLL: | 9,5 t | CE-Kennzeichen: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Baustellensicherheit, Blue Pin, Schäkel blau |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 18,6659* | € 25,4559* | | | | Lager 3145 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 37,08* | € 44,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 447,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|