Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SunPoint SPK Ringschraube GK10, M24x36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SunPoint SPK Ringschraube GK10, M24x36
SunPoint SPK Ringschraube GK10, M24x36
SunPoint SPK Ringschraube GK10, M24x36
Artikel-Nr.:
     369-7431324
Hersteller:
     Yoke
Herst.-Nr.:
     8-291K-032
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
Hinweise: Auch ohne Schlüsselblech auf Lager. Vor Belastung in Kraftrichtung stellen. Für Werkzeugmontage Stiftschlüssel für Engstellen verwenden. Bei dauerhafter Befestigung Gewinde durch Verkleben sichern.Eigenschaften: Güteklasse 10 (GK 10), Tragfähigkeit von 0,1 t bis 12 t, Gewinde von M 6 bis M 48, 360° drehbar, 4-fache Sicherheit in alle Belastungsrichtungen, inklusive unverlierbarer Innensechskantschraube.Vorteile: - im festgeschraubten Zustand in Lastrichtung einstellbar- werkzeuglose Montage möglich.
Weitere Informationen:
Durchmesser d4:
19 mm
Durchmesser d3:
18 mm
Güteklasse:
10
Gewindelänge:
36 mm
Durchmesser d2:
48 mm
Länge l:
36 mm
Gewindedurchmesser:
M 24
Tragfähigkeit kg:
3200 kg
Anwendungstyp Anschlagpunkte:
Anschlagpunkte drehbar
Weitere Suchbegriffe: ringschraube, Anschraubpunkte, Anschlagösen, Ösenmutter, Ringmutter, Anschlagpunkte, Transportringe, Transportösen, Lastbock, Lastböcke, Anschlagmittel, Anschlagmutter, Lastösen, Hebeösen, Hebemutter, Anschraubmutter, Schwerlasttransportösen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 57,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,97*
€ 68,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,92*
€ 67,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,57*
€ 64,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,74*
€ 62,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,33*
€ 61,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,93*
€ 52,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.