Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SunPoint SPK Ringschraube GK10, M8x12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SunPoint SPK Ringschraube GK10, M8x12
SunPoint SPK Ringschraube GK10, M8x12
SunPoint SPK Ringschraube GK10, M8x12
Artikel-Nr.:
     369-7431308
Hersteller:
     Yoke
Herst.-Nr.:
     8-291K-003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
Hinweise: Auch ohne Schlüsselblech auf Lager. Vor Belastung in Kraftrichtung stellen. Für Werkzeugmontage Stiftschlüssel für Engstellen verwenden. Bei dauerhafter Befestigung Gewinde durch Verkleben sichern.Eigenschaften: Güteklasse 10 (GK 10), Tragfähigkeit von 0,1 t bis 12 t, Gewinde von M 6 bis M 48, 360° drehbar, 4-fache Sicherheit in alle Belastungsrichtungen, inklusive unverlierbarer Innensechskantschraube.Vorteile: - im festgeschraubten Zustand in Lastrichtung einstellbar- werkzeuglose Montage möglich.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit kg:
300 kg
Güteklasse:
10
Anwendungstyp Anschlagpunkte:
Anschlagpunkte drehbar
Durchmesser d2:
25 mm
Durchmesser d3:
10 mm
Durchmesser d4:
8.5 mm
Länge l:
12 mm
Gewindedurchmesser:
M 8
Weitere Suchbegriffe: gewindeösen m8, ringschraube, ringschraube 2,3x12, Anschraubpunkte, Anschlagösen, Ösenmutter, Ringmutter, Anschlagpunkte, Transportringe, Transportösen, Lastbock, Lastböcke, Anschlagmittel, Anschlagmutter, Lastösen, Hebeösen, Hebemutter, Anschraubmutter, Schwerlasttransportösen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.