Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sika Wirbelhaken WHS, 10-8, Tragkraft 3.150 kg, Kugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sika Wirbelhaken WHS, 10-8, Tragkraft 3.150 kg, Kugellager
Sika Wirbelhaken WHS, 10-8, Tragkraft 3.150 kg, Kugellager
Sika Wirbelhaken WHS, 10-8, Tragkraft 3.150 kg, Kugellager
Sika Wirbelhaken WHS, 10-8, Tragkraft 3.150 kg, Kugellager
Artikel-Nr.:
     369-742031
Hersteller:
     Keller & Kalmbach
Herst.-Nr.:
     742031
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lasthaken
Ösenhaken
Wirbel-Haken
Wirbelhaken
Eigenschaften: Mit montierter Sicherung, rot lackiert. Wahlweise mit Kugellager oder mit Gleitlager.
Weitere Informationen:
Stärke s:
31 mm
Kettenbauteil:
Lasthaken
Höhe h1:
260 mm
Nenngröße:
10
Breite b1:
42 mm
Tragfähigkeit kg:
3200 kg
Höhe h3:
42 mm
passende Ersatzhakensicherung:
741555
Höhe h2:
200 mm
Höhe h4:
33 mm
Durchmesser d2:
33 mm
Durchmesser d1:
18 mm
Weitere Suchbegriffe: lasthaken, Wirbellasthaken, Sicherungshaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,40*
€ 180,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,58*
€ 179,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,60*
€ 172,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,96*
€ 167,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,15*
€ 144,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.