Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cartec Anschlagwirbel GK 8 mit Kugellager, M 20 mm, 30x131


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cartec Anschlagwirbel GK 8 mit Kugellager, M 20 mm, 30x131
Cartec Anschlagwirbel GK 8 mit Kugellager, M 20 mm, 30x131
Cartec Anschlagwirbel GK 8 mit Kugellager, M 20 mm, 30x131
Artikel-Nr.:
     369-741420
Hersteller:
     Cartec
Herst.-Nr.:
     C8000202030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlagwirbel
Drallausgleichswirbel
Wirbel (Anschlagmittel)
anschlagwirbel m20
Hinweise: Nicht für Dauerdrehbewegung unter Last geeignet.Anwendung: Der Anschlagwirbel ist geeignet für das sichere Heben von schweren Lasten, die gedreht oder gewendet werden müssen.Eigenschaften: - Metrisches Gewinde: von M 10 bis M 90 als Standard für Ladungen von 0,3 t bis 35 t- 360° drehbar - Öse 180° selbstausrichtend schwenkbar- 4-fache Sicherheit in alle Belastungsrichtungen.Fußnote: Weitere Gewindestärken und -längen auf Anfrage.Vorteile: - im unbelasteten Zustand hat der Anschlagwirbel nur eine geringe Bauteilhöhe- 4-fache Sicherheit in jeder Belastungsrichtung.
Weitere Informationen:
Höhe h2:
57 mm
Tragfähigkeit kg:
2000 kg
Breite b:
34 mm
Anwendungstyp Anschlagpunkte:
Anschlagpunkte unter Last drehbar
Durchmesser d2:
16 mm
Durchmesser d3:
50 mm
Länge l:
30 mm
Kraftangriff:
40
Gewindedurchmesser:
M 20
Höhe h1:
131 mm
Weitere Suchbegriffe: anschlagwirbel, Ringschraube
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 39,34*
€ 50,60*
Lager 369
pro Stück
€ 5,00*
ab € 39,23*
€ 50,61*
27 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 42,30*
€ 54,46*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 41,92*
€ 55,22*
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,79*
ab € 42,24*
€ 55,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,61*
€ 60,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,03*
€ 59,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,85*
€ 56,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,72*
€ 54,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,51*
€ 51,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.