Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900062561, Anschlagwirbel 360G TK 2000kg, DxL M20x30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1281592
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ASWH22030
EAN/GTIN:
     8013429800092
Suchbegriffe:
Anschlagwirbel
Drallausgleichswirbel
Wirbel (Anschlagmittel)
anschlagwirbel m20
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900062561, Anschlagwirbel GK 8 Diese selbstausrichtend schwenkbaren und kugelgelagerten Anschlagwirbel sind rot lackiert. , Flexibel schwenkbar: komplett um 360°, Öse um 180° , Geprüfte Sicherheit: mit H-Stempel, Sicherheitsfaktor 4, Güteklasse 8 , Lieferumfang: Anschlagwirbel inkl. Montage- und Gebrauchsanweisung Nicht geeignet für Dauerbewegungen unter Last! Temperatureinsatzbereich Umgebungstemperatur Reduzierung der Tragfähigkeit unter –40 °C nicht zulässig von –40 °C bis 200 °C keine von 200 °C bis 300 °C –10 % von 300 °C bis 400 °C –25 % über 400 °C nicht zulässig, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
2000 kg
DxL:
M20x30 mm
Maß A:
34 mm
Maß B:
16 mm
Maß C:
57 mm
Maß E:
61 mm
Maß H:
131 mm
Maß SW:
40 mm
Maß D1:
50 mm
Gewicht:
1,05 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: anschlagwirbel, 00062561, ANSCHLAGWIRBEL
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 39,42*
€ 51,27*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 42,54*
€ 55,08*
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 42,42*
€ 55,12*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 42,01*
€ 55,92*
21 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 47,07*
€ 61,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,12*
€ 65,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,35*
€ 64,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,03*
€ 61,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.