Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlupfhaken, 13-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlupfhaken, 13-8
Schlupfhaken, 13-8
Schlupfhaken, 13-8
Schlupfhaken, 13-8
Artikel-Nr.:
     369-74132
Hersteller:
     Thiele
Herst.-Nr.:
     F33631
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lasthaken
Ösenhaken
Schlupf-Haken
Schlupfhaken
Eigenschaften: Mit Gabel und Sicherung.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
35 mm
Kettenbauteil:
Lasthaken
Höhe h1:
133 mm
Nenngröße:
13
Breite b:
42 mm
Tragfähigkeit kg:
5300 kg
passende Ersatzhakensicherung:
740710
Höhe h2:
41 mm
Weitere Suchbegriffe: lasthaken, Sicherungshaken, Gabelkopfhaken, Gabelkopflasthaken, Sicherheitslasthaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,73*
€ 72,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,48*
€ 70,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,85*
€ 67,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,05*
€ 65,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,84*
€ 64,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,71*
€ 54,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.