Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zurrgurte mit Bandbreite 50 mm, 10 m, Druckratsche Kurzhebel , Spitzhaken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zurrgurte mit Bandbreite 50 mm, 10 m, Druckratsche Kurzhebel , Spitzhaken
Zurrgurte mit Bandbreite 50 mm, 10 m, Druckratsche Kurzhebel , Spitzhaken
Artikel-Nr.:
     369-7405010111
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     7405010111
EAN/GTIN:
     4039934008437
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Anwendung: Für den Universaleinsatz bei geringen Belastungen z.B. für Zurrschienen im LKW oder Transporter.Eigenschaften: Gefertigt nach EN 12195-2. Hakenmaterial: legierter StahlBandmaterial: hochverstärktes Polyestergewebe mit geringer Dehnung, scheuer- und abriebfest, galvanisierte kompakte Druckratsche.Vorteile: - flexibel einsetzbar durch Standard Aufnahme- preisgünstiges Einstiegsmodell.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spitzhaken
Zugkraft Umreifung (LC i. d. Umreifung):
2000 daN
Zugkraft direkter Zug (LC direkt):
1000 daN
Ratsche:
Druckratsche Kurzhebel
Farbe:
orange
Bandbreite:
50 mm
Bandlänge:
10 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.