| |
|
| Artikel-Nr.: 369-7405006206 Herst.-Nr.: 7405006206 EAN/GTIN: 4039934004491 |
| |
|
| | |
| Anwendung: Für den Universalgebrauch mit Sicherung sowie zum Direkt- und Niederzurren von schwerer Ladung.Eigenschaften: Gefertigt nach EN 12195-2. Hakenmaterial: legierter StahlBandmaterial: hochverstärktes Polyestergewebe mit geringer Dehnung, scheuer- und abriebfest, galvarnisierte 2-Schritt Langhebel Druckratsche, massive Querverstrebungen und Spiralfedern an den Sperrschiebern. Öffnen der Ratsche in 2-Schritten. 1. Schritt: Vorentspannen 2. Schritt: Lösen. Feinverzahnung: 20 statt 11 Zähne.Vorteile: - flexibel und sicher einsetzbar durch Hakensicherung- kein Verletzungsrisiko durch "Peitscheneffekt", da kontrollierte Gurtbandfreigabe- präzises Arbeiten durch Feinverzahnung. Weitere Informationen: | | Farbe: | orange | Ratsche: | 2-Schritt Langhebel Druckratsche | Bandbreite: | 50 mm | Bandlänge: | 6 m | Ausführung: | Spitzhaken mit Sicherung | Zugkraft direkter Zug (LC direkt): | 2500 daN | Zugkraft Umreifung (LC i. d. Umreifung): | 5000 daN |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |