| |
|
| Artikel-Nr.: 369-7405006165 Herst.-Nr.: 7405006165 EAN/GTIN: 4039934009113 |
| |
|
| | |
| Anwendung: Zum Einhaken, aber vorallem zum Niederzurren von stabiler schwerer Ladung.Eigenschaften: Gefertigt nach EN 12195-2. Hakenmaterial: legierter StahlBandmaterial: hochverstärktes Polyestergewebe mit geringer Dehnung, scheuer- und abriebfest, galvarnisierte extrem große Langhebel Ergo Zugratsche, massive Querverstrebungen und Spiralfedern an den Sperrschiebern.Vorteile: - leichte Befestigung durch starren Karabinerhaken- maximale Reduzierung von Sicherungsmitteln (bis zu 50%) durch maximale Niederzurrkräfte - ergonomisch rückenfreundliches Arbeiten durch extrem großen Langhebel . Weitere Informationen: | | Farbe: | orange | Ratsche: | Langhebel Ergo MAX Zugratsche | Bandbreite: | 50 mm | Bandlänge: | 6 m | Ausführung: | gedrehter Karabinerhaken starr | Zugkraft direkter Zug (LC direkt): | 2500 daN | Zugkraft Umreifung (LC i. d. Umreifung): | 5000 daN |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |