Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zurrgurte mit Bandbreite 50 mm, 6 m, 2-Schritt Langhebel Druckratsche, Einzelspi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zurrgurte mit Bandbreite 50 mm, 6 m, 2-Schritt Langhebel Druckratsche, Einzelspi
Zurrgurte mit Bandbreite 50 mm, 6 m, 2-Schritt Langhebel Druckratsche, Einzelspi
Artikel-Nr.:
     369-7405006136
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     7405006136
EAN/GTIN:
     4039934004071
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Anwendung: Für enge Stellen sowie zum Direkt- und Niederzurren von schwerer Ladung.Eigenschaften: Gefertigt nach EN 12195-2. Hakenmaterial: legierter StahlBandmaterial: hochverstärktes Polyestergewebe mit geringer Dehnung, scheuer- und abriebfest, galvarnisierte 2-Schritt Langhebel Druckratsche, massive Querverstrebungen und Spiralfedern an den Sperrschiebern. Öffnen der Ratsche in 2-Schritten. 1. Schritt: Vorentspannen 2. Schritt: Lösen. Feinverzahnung: 20 statt 11 Zähne.Vorteile: - geringe Aufnahmefläche- kein Verletzungsrisiko durch "Peitscheneffekt", da kontrollierte Gurtbandfreigabe- präzises Arbeiten durch Feinverzahnung.
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Ratsche:
2-Schritt Langhebel Druckratsche
Bandbreite:
50 mm
Bandlänge:
6 m
Ausführung:
Einzelspitzhaken
Zugkraft direkter Zug (LC direkt):
2500 daN
Zugkraft Umreifung (LC i. d. Umreifung):
5000 daN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.