Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zurrgurte mit Bandbreite 50 mm, 6 m, Druckratsche Kurzhebel , Einzelspitzhaken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zurrgurte mit Bandbreite 50 mm, 6 m, Druckratsche Kurzhebel , Einzelspitzhaken
Zurrgurte mit Bandbreite 50 mm, 6 m, Druckratsche Kurzhebel , Einzelspitzhaken
Artikel-Nr.:
     369-7405006131
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     7405006131
EAN/GTIN:
     4039934008130
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Anwendung: Für enge Stellen, bei geringen Belastungen z.B. für Zurrschienen im LKW oder Transporter.Eigenschaften: Gefertigt nach EN 12195-2. Hakenmaterial: legierter StahlBandmaterial: hochverstärktes Polyestergewebe mit geringer Dehnung, scheuer- und abriebfest, galvanisierte kompakte Druckratsche.Vorteile: - geringe Aufnahmefläche- preisgünstiges Einstiegsmodell.
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Ratsche:
Druckratsche Kurzhebel
Bandbreite:
50 mm
Bandlänge:
6 m
Ausführung:
Einzelspitzhaken
Zugkraft direkter Zug (LC direkt):
1000 daN
Zugkraft Umreifung (LC i. d. Umreifung):
2000 daN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.