Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zurrgurte mit Bandbreite 50 mm, 6 m, Langhebel Ergo MAX Zugratsche, 1-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zurrgurte mit Bandbreite 50 mm, 6 m, Langhebel Ergo MAX Zugratsche, 1-teilig
Zurrgurte mit Bandbreite 50 mm, 6 m, Langhebel Ergo MAX Zugratsche, 1-teilig
Artikel-Nr.:
     369-7405006105
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     7405006105
EAN/GTIN:
     4039934008697
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Anwendung: Zur Umreifung, aber vorallem zum Niederzurren von stabiler schwerer Ladung.Eigenschaften: Gefertigt nach EN 12195-2. Bandmaterial: hochverstärktes Polyestergewebe mit geringer Dehnung, scheuer- und abriebfest, galvarnisierte extrem große Langhebel Ergo Zugratsche, massive Querverstrebungen und Spiralfedern an den Sperrschiebern.Vorteile: - doppelte Spannkraft- Maximale Reduzierung von Sicherungsmitteln (bis zu 50%) durch maximale Niederzurrkräfte - ergonomisch rückenfreundliches Arbeiten durch extrem großen Langhebel .
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Ratsche:
Langhebel Ergo MAX Zugratsche
Bandbreite:
50 mm
Bandlänge:
6 m
Ausführung:
1-teilig
Zugkraft direkter Zug (LC direkt):
2500 daN
Zugkraft Umreifung (LC i. d. Umreifung):
5000 daN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.