Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zurrgurte mit Bandbreite 50 mm, 6 m, Langhebel Ergo Zugratsche, 1-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zurrgurte mit Bandbreite 50 mm, 6 m, Langhebel Ergo Zugratsche, 1-teilig
Zurrgurte mit Bandbreite 50 mm, 6 m, Langhebel Ergo Zugratsche, 1-teilig
Artikel-Nr.:
     369-7405006104
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     7405006104
EAN/GTIN:
     4039934009465
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Anwendung: Zur Umreifung sowie zum Direkt- und vorallem Niederzurren von schwerer Ladung.Eigenschaften: Gefertigt nach EN 12195-2. Bandmaterial: hochverstärktes Polyestergewebe mit geringer Dehnung, scheuer- und abriebfest, galvarnisierte große Langhebel Ergo Zugratsche, massive Querverstrebungen und Spiralfedern an den Sperrschiebern.Vorteile: - doppelte Spannkraft- Reduzierung von Sicherungsmitteln durch hohe Niederzurkräfte- ergonomisch rückenfreundliches Arbeiten durch großen Hebel.
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Ratsche:
Langhebel Ergo Zugratsche
Bandbreite:
50 mm
Bandlänge:
6 m
Ausführung:
1-teilig
Zugkraft direkter Zug (LC direkt):
2000 daN
Zugkraft Umreifung (LC i. d. Umreifung):
5000 daN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.