Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zurrgurte mit Bandbreite 50 mm, 4 m, Langhebel Ergo Zugratsche, Klauenhaken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zurrgurte mit Bandbreite 50 mm, 4 m, Langhebel Ergo Zugratsche, Klauenhaken
Zurrgurte mit Bandbreite 50 mm, 4 m, Langhebel Ergo Zugratsche, Klauenhaken
Artikel-Nr.:
     369-7405004124
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     7405004124
EAN/GTIN:
     4039934009946
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Anwendung: Für den Bordwandeinsatz sowie zum Direkt- und vorallem Niederzurren von schwerer Ladung.Eigenschaften: Gefertigt nach EN 12195-2. Hakenmaterial: legierter StahlBandmaterial: hochverstärktes Polyestergewebe mit geringer Dehnung, scheuer- und abriebfest, galvarnisierte große Langhebel Ergo Zugratsche, massive Querverstrebungen und Spiralfedern an den Sperrschiebern.Vorteile: - breite Aufnahmenfläche- Reduzierung von Sicherungsmitteln durch hohe Niederzurkräfte- ergonomisch rückenfreundliches Arbeiten durch großen Hebel.
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Ratsche:
Langhebel Ergo Zugratsche
Bandbreite:
50 mm
Bandlänge:
4 m
Ausführung:
Klauenhaken
Zugkraft direkter Zug (LC direkt):
2000 daN
Zugkraft Umreifung (LC i. d. Umreifung):
5000 daN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.