Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zurrgurte mit Bandbreite 35 mm, 15 m, Druckratsche Extrem, gedrehter Karabinerha


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zurrgurte mit Bandbreite 35 mm, 15 m, Druckratsche Extrem, gedrehter Karabinerha
Zurrgurte mit Bandbreite 35 mm, 15 m, Druckratsche Extrem, gedrehter Karabinerha
Artikel-Nr.:
     369-7403515163
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     7403515163
EAN/GTIN:
     4039934005726
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Anwendung: Zum Einhaken sowie zum Direkt- und vorallem Niederzurren von schwereren Lasten.Eigenschaften: Gefertigt nach EN 12195-2. Hakenmaterial: legierter StahlBandmaterial: hochverstärktes Polyestergewebe mit geringer Dehnung, scheuer und abriebfest.Vorteile: - leichte Befestigung durch starren Karabinerhaken- Profiratsche zum Einstiegspreis- extra stabiler Gurt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
gedrehter Karabinerhaken starr
Zugkraft Umreifung (LC i. d. Umreifung):
3000 daN
Zugkraft direkter Zug (LC direkt):
1500 daN
Ratsche:
Druckratsche Extrem
Farbe:
orange
Bandbreite:
35 mm
Bandlänge:
15 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.