Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zurrgurte mit Bandbreite 35 mm, 15 m, Klemmschloss Standard, D-Ring Karabinerhak


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zurrgurte mit Bandbreite 35 mm, 15 m, Klemmschloss Standard, D-Ring Karabinerhak
Zurrgurte mit Bandbreite 35 mm, 15 m, Klemmschloss Standard, D-Ring Karabinerhak
Artikel-Nr.:
     369-7403515151
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     7403515151
EAN/GTIN:
     4039934006631
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Anwendung: Zum flexiblen Einhaken von Lasten.Eigenschaften: Gefertigt nach EN 12195-2. Hakenmaterial: legierter StahlKlemschloss: legierter StahlBandmaterial: verstärktes Polyestergewebe mit geringer Dehnung, scheuer und abriebfest.Vorteile: - leichte Befestigung durch flexiblen Karabinerhaken- stabiles Klemmschloss.
Weitere Informationen:
Ausführung:
D-Ring Karabinerhaken flexibel
Zugkraft Umreifung (LC i. d. Umreifung):
700 daN
Zugkraft direkter Zug (LC direkt):
350 daN
Ratsche:
Klemmschloss Standard
Farbe:
orange
Bandbreite:
35 mm
Bandlänge:
15 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.