Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zurrgurte mit Bandbreite 35 mm, 15 m, Druckratsche Extrem, Klauenhaken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zurrgurte mit Bandbreite 35 mm, 15 m, Druckratsche Extrem, Klauenhaken
Zurrgurte mit Bandbreite 35 mm, 15 m, Druckratsche Extrem, Klauenhaken
Artikel-Nr.:
     369-7403515123
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     7403515123
EAN/GTIN:
     4039934005795
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Anwendung: Für den Bordwandeinsatz sowie zum Direkt- und vorallem Niederzurren von schwereren Lasten.Eigenschaften: Gefertigt nach EN 12195-2. Hakenmaterial: legierter StahlBandmaterial: hochverstärktes Polyestergewebe mit geringer Dehnung, scheuer und abriebfest.Vorteile: - breite aufnahmen Fläche- Profiratsche zum Einstiegspreis- extra stabiler Gurt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Klauenhaken
Zugkraft Umreifung (LC i. d. Umreifung):
3000 daN
Zugkraft direkter Zug (LC direkt):
1500 daN
Ratsche:
Druckratsche Extrem
Farbe:
orange
Bandbreite:
35 mm
Bandlänge:
15 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.