Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zurrgurte mit Bandbreite 35 mm, 12 m, Klemmschloss Standard, 1-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zurrgurte mit Bandbreite 35 mm, 12 m, Klemmschloss Standard, 1-teilig
Zurrgurte mit Bandbreite 35 mm, 12 m, Klemmschloss Standard, 1-teilig
Artikel-Nr.:
     369-7403512101
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     7403512101
EAN/GTIN:
     4039934006488
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Anwendung: Zur Umreifung von Lasten.Eigenschaften: Gefertigt nach EN 12195-2. Klemschloss: legierter StahlBandmaterial: verstärktes Polyestergewebe mit geringer Dehnung, scheuer und abriebfest.Vorteile: - doppelte Spannkraft- stabiles Klemmschloss.
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-teilig
Zugkraft Umreifung (LC i. d. Umreifung):
700 daN
Zugkraft direkter Zug (LC direkt):
350 daN
Ratsche:
Klemmschloss Standard
Farbe:
orange
Bandbreite:
35 mm
Bandlänge:
12 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.