Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zurrgurte mit Bandbreite 35 mm, 4 m, Druckratsche Standard, Spitzhaken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zurrgurte mit Bandbreite 35 mm, 4 m, Druckratsche Standard, Spitzhaken
Zurrgurte mit Bandbreite 35 mm, 4 m, Druckratsche Standard, Spitzhaken
Artikel-Nr.:
     369-7403504112
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     7403504112
EAN/GTIN:
     4039934006440
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Anwendung: Für den Universaleinsatz sowie zum Nieder- und vorallem Direktverzurren von Lasten.Eigenschaften: Gefertigt nach EN 12195-2. Hakenmaterial: legierter StahlStandard Druckratsche: legierter StahlBandmaterial: Verstärktes polyestergewebe mit geringer Dehnung, scheuer und abriebfest.Vorteile: - flexibel einsetzbar durch Standard Aufnahme- Profiratsche zum Einstiegspreis.
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Ratsche:
Druckratsche Standard
Bandbreite:
35 mm
Bandlänge:
4 m
Ausführung:
Spitzhaken
Zugkraft direkter Zug (LC direkt):
1000 daN
Zugkraft Umreifung (LC i. d. Umreifung):
2000 daN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.