Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zurrgurte mit Bandbreite 35 mm, 4 m, Klemmschloss Standard, 1-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zurrgurte mit Bandbreite 35 mm, 4 m, Klemmschloss Standard, 1-teilig
Zurrgurte mit Bandbreite 35 mm, 4 m, Klemmschloss Standard, 1-teilig
Artikel-Nr.:
     369-7403504101
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     7403504101
EAN/GTIN:
     4039934006518
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Anwendung: Zur Umreifung von Lasten.Eigenschaften: Gefertigt nach EN 12195-2. Klemschloss: legierter StahlBandmaterial: verstärktes Polyestergewebe mit geringer Dehnung, scheuer und abriebfest.Vorteile: - doppelte Spannkraft- stabiles Klemmschloss.
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Ratsche:
Klemmschloss Standard
Bandbreite:
35 mm
Bandlänge:
4 m
Ausführung:
1-teilig
Zugkraft direkter Zug (LC direkt):
400 daN
Zugkraft Umreifung (LC i. d. Umreifung):
700 daN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.