Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zurrgurte mit Bandbreite 25 mm, 10 m, Klemmschloss Premium, Spitzhaken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zurrgurte mit Bandbreite 25 mm, 10 m, Klemmschloss Premium, Spitzhaken
Zurrgurte mit Bandbreite 25 mm, 10 m, Klemmschloss Premium, Spitzhaken
Artikel-Nr.:
     369-7402510112
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     7402510112
EAN/GTIN:
     4039934007386
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Anwendung: Für den Universaleinsatz von leichten Ladungen.Eigenschaften: Gefertigt nach EN 12195-2. Hakenmaterial: legierter StahlPremium Klemschloss: galvanisiertBandmaterial: stabiles Polyestergewebe mit geringer Dehnung, scheuer und abriebfest.Vorteile: - flexibel einsetzbar durch Standard Aufnahme- belastbares Einstiegsprodukt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spitzhaken
Zugkraft Umreifung (LC i. d. Umreifung):
450 daN
Zugkraft direkter Zug (LC direkt):
225 daN
Ratsche:
Klemmschloss Premium
Farbe:
orange
Bandbreite:
25 mm
Bandlänge:
10 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.